Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gyújtógyertya dugókulcs betét

1/2"-os gyújtógyertya dugókulcs betét
GYERTYAKULCS (MÁGN.) 1/2 SW16

Cikksz. 071551 47
EAN 4038898114130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Rögzítés: Permanens mágnes

  • Kivitel: krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/2"-os, golyósretesz horony

  • Behajtás: Hatszögletű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

16 mm

Kulcsnyílás hüvelykben

5/8

Hosszúság (L1)

80 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22 mm

Külső hajtás

SW1/2

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

22 mm

Dugókulcsmélység (t)

9 mm

Terméktömeg (darabonként)

129.100 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk